エルダクト 平面大マガリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25791615 品番 LDM2323
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

●平面での大きな直角接続に使用します。

材質PVC 用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。 形状平面大曲ガリ ミルキーホワイト 質量(g)4100 タイプ3010型 寸法L(mm)600 寸法H(mm)100 寸法W(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする