マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト 平面大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791649
品番
LDM2333
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
●平面での大きな直角接続に使用します。
材質
PVC
用途
平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
形状
平面大曲ガリ
色
ミルキーホワイト
質量(g)
4540
タイプ
3015型
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
150
寸法W(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応