マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25792254
品番
LDJ231
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
材質
PVC
用途
ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
色
グレー
質量(g)
365
タイプ
2020型
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
149
寸法W(mm)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応