マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト T型ブンキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25792884
品番
LDT351
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。
材質
PVC
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
形状
T型ブンキ
色
グレー
質量(g)
4560
タイプ
3030型
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
289
RoHS指令(10物質対応)
対応