マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25793496
品番
LDE222
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
●ダクト末端の閉塞に使用します。
材質
PVC
用途
ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。
形状
エンド
色
ホワイト
質量(g)
280
タイプ
2510型
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応