マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
ガードマンUアルミ 平面マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
4号
注文コード
25794939
品番
GALM4S
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
色
シルバー
材質
ABS
用途
●ガードマンUアルミの平面での直角接続に。
形状
平面曲ガリ
質量(g)
26
寸法L(mm)
99
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号