マサル工業
ガードマンⅡアルミ T型ブンキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
号数
4号
注文コード
25794957
品番
GALT4S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途
●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。
色
シルバー
材質
ABS
形状
T型ブンキ
質量(g)
40
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号