FS21 アウトレット S形フリーレット マサル工業 25795675

FS21 アウトレット S形フリーレット マサル工業 25795675 FS21 アウトレット S形フリーレット マサル工業 25795675

アウトレット S形フリーレット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 号数2号 注文コード25795675 品番FS21
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・号数など4種類から選べます 他の種類を見る

●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。

グレー 材質ABS 用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。 質量(g)88 寸法L(mm)130 寸法H(mm)22.7 寸法W(mm)22.7 RoHS指令(10物質対応)対応 号数2号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25795666
2021-02-05
用途:
事務所改装
株式会社みらいマネージメント 様 (不動産業)

床からむき出しの配線がきれいに隠れました。色合いも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする