マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
アウトレット N形フリーレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
号数
1号
注文コード
25795693
品番
FN11
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
色
グレー
材質
ABS
用途
フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
質量(g)
30
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号