マサル工業
マサル工業の 電源(制御機器)
マサル工業の 電源コード/コンセント(FA)
マサル工業の コンセント(FA)
アウトレット プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
25795788
品番
PP27
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途
フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質
ABS
色
ベージュ
質量(g)
17
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
5
寸法W(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号