20RMS25 ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業 ポリエステル基材 幅20mm長さ0.01m 1箱 20RMS25 25795867

ループカーペット用マヂックステッカー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 25795867 品番 20RMS25
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンU・ワイヤプロテクタ等の固定

基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 材質フック、支持体:ポリエステル 質量(g)415 タイプ20mm(長尺) 寸法L(mm)330 寸法H(mm)290 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)0.01 寸法W(mm)270 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88186052
2021-12-13
用途:
床用モールの増設用
卸売・小売業

小さくカットされていて使いやすい。
30枚入りは多いかと思ったけど90cmのモールに6枚貼るのですぐに使ってしまいます。

対象商品:
88186052
2019-03-02
用途:
ガードマンR取付用
その他業種

4号は25RMS指定でしたが20RMSでも十分OKでした。

対象商品:
88186052
2019-03-02
用途:
モール取付用
その他業種

フリーアクセス用カーペットとの相性がよかったため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする