マサル工業
マサル工業の コンセント/スイッチ/プレート
マサル工業の 配線器具その他関連用品
マサル工業の 配線器具部品
MKマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
25795937
品番
MK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
●両面テープ付きです。
用途
両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
質量(g)
9.5
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
15.5
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応