マサル工業
マサル工業の キャビネット / プラボックス
マサル工業の キャビネット
マサル工業の キャビネットパーツ
ボックスキー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25795955
品番
BK1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
●各種端子箱の開閉に使用します。
材質
ステンレス
用途
各種端子箱の開閉に使用。
質量(g)
40
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
2.5
寸法W(mm)
80