ケーブル標識・防護カバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード25796104 品番CSJ2X
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

●架空ケーブルの防護と標識

用途架空ケーブルの防護と標識に。 材質LDPE イエロー 質量(g)1000 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)84 寸法W(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
線の保護
エスジー有 様 (建設業・工事業)

大変素晴らしい商品でした、ものすごく良かったです 満足です

2024-10-14
用途:
電線保護
田中・ 様 (建設業・工事業)

簡単につけて よかったよ
便利で簡単が一番です GOOD
です・・・・・・

2人が参考にしています
対象商品:
25796138
2020-07-23
用途:
船べりの傷つき防止に使用
サービス業

この商品は周辺近くで売っていないため
助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
25796129
2020-03-12
用途:
NTTの架空線の養生

標示用のための防護管であるので、もっと軽量で安価な商品が有れば良いと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする