マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトケーブルカバーIII
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25796183
品番
OCCS60
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
色
ブラック
材質
HDPE
用途
留具、連結留具が付属しています。
質量(g)
350
タイプ
Φ60
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
86
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応