マサル工業
マサル工業の コンセント/スイッチ/プレート
マサル工業の 配線器具その他関連用品
マサル工業の 配線器具カバー・キャップ
鳥獣侵入防止キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25796235
品番
CSBC90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
材質
ポリエチレン
色
ブラック
用途
オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
質量(g)
44
タイプ
Φ90
寸法L(mm)
131
寸法H(mm)
36
寸法W(mm)
131
RoHS指令(10物質対応)
対応