マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトケーブルカバーIII 下部連結留具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
25796244
品番
OCCSLCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
●オプトケーブルカバーVを連結する際に使用します。
色
ブラック
材質
HDPE
用途
オプトケーブルカバーVを連結する際に使用します。
質量(g)
11
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
37.4
RoHS指令(10物質対応)
対応