曜日別特売
11856-P30-000 (11856)チューブ ホンダ 25796268

(11856)チューブ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25796268品番11856-P30-000
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25796268
2023-10-13
用途: PCVバルブとインマニ
サービス業

PCVバルブとインマニに繋ぐブローバイホースです。ここに使用するホースはかなりの圧力で伸縮しますのでシリコンホース等では代用できません。こちらの商品は汎用品でかなりのホンダ車に共通のホースとして使用できます。
内径6.5~7mm、ホース端から90度の曲がり角まで6cm、中央の部分が角から角まで12cm程度です。

対象商品 : 25796268
2021-06-23
用途: DC2 SiRに使用不可
サービス業

本来はDC2(TYPE-R)やEK9(CIVIC TYPE-R)などのPCVバルブからインマニへつなぐブリーザーホース。
自分のDC2(SiR)に位置を調整しながら代用できるかと思ったが、代用できる純正の汎用ホースが見つかったのでお蔵入り。
内径7.3mmの一般チューブ95005-75001-10Mを必要な長さに切って、2箇所90度に曲げたもの。部品がなくなったのなら汎用ホースを切って使えなくもないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 25796268
2020-05-20
用途: 経年劣化による交換
製造業

古い車の部品なので、助かりました。。よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする