マサル工業
マサル工業の コンセント/スイッチ/プレート
マサル工業の 配線器具その他関連用品
マサル工業の 配線器具カバー・キャップ
40mm自在バンド用保護カバー(パッカー40)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25796269
品番
BBC2
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途
バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。
材質
ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
34.3
タイプ
パッカー40
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
56.5
寸法W(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応