パーティションフック自在用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25805107 品番 4302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます

材質ステンレス 板厚(mm)35〜70mm/ネジ締の場合:20mm〜 安全荷重(kg)5 アズワン品番64-5246-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25805098
2024-04-19
用途:
展示会場に
株式会社松井組 様

展示会場の個別ブースを借りた際にパーテーションを傷つけることなく掲示物をフック出来ました。コスパ良い良品です。

対象商品:
25805098
2022-10-19
用途:
展示会のパネルを吊るためのフック。
卸売・小売業

大変満足です。今まで苦労していたパネルの壁掛けが、数分で終わりました

対象商品:
25805098
2021-10-10
用途:
看板を掛けるのに使ってます
Be Studio 英語教室 様 (教育・研究機関)

使いやすいです。しっかりしてるし、引っ掛けるパーティションなどの厚さを調整できるので便利です。

対象商品:
25805098
2021-09-28
用途:
壁面へのミラー吊りに使用
株式会社テクナ 様 (建設業・工事業)

ネジのポジション変更により結構な幅に対応します。
商品は細身ですが取り付けた感じはしっかりホールドします。
対荷重的にも問題ないです。

対象商品:
25805098
2019-09-16
用途:
掲示物追加
製造業

到着時間も早く、予想通りの商品ですぐに使えてよかった

対象商品:
25805098
2019-07-03
用途:
パネル掛け
製造業

パーディションにキズがつかないように
シリコンコーティングなどしているともっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする