福井金属工芸
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
2
タイプ
バネ付
注文コード
25805195
品番
S-1819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
長さ(m)
2
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
タイプ
バネ付
アズワン品番
64-5258-65
付属品
木ネジ 丸頭 3.1×20
色
クリアー