曜日別特売
1191-W ワイヤー自在 福井金属工芸 25808196

ワイヤー自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ1.5(m)
2(mm)
ホワイト
安全荷重50(kg)
内容量1個注文コード25808196品番1191-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし

長さ(m)1.5径(mm)2安全荷重(kg)50ホワイトサイズ特大規格2クリップアズワン品番64-5247-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする