福井金属工芸
額用コーナー金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
アズワン品番
64-5246-26
注文コード
25809937
品番
6279-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
額縁工作用金具
付属品
バインドネジ:3×4mm●ローレットネジ
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
30×7.5
アズワン品番
64-5246-26