キソー
キソーの 換気/設備用品
キソーの オイルミスト除去装置
ミストコレクター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25816063
品番
MKN4SF
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
モーター出力(kW)
0.4
風量(m
3
/min)
6/7
捕集効率(%)
99.5以上
用途
油性ミスト
質量(kg)
30
電源
3相200V(50/60Hz)
フィルター
0.3μm(最終)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×600×630
騒音値(dB)
67
吸入/吐出口径(mm)
Φ125
吸入気体温度(℃)
60以下(周囲温度50以下)
静圧(Pa)
700/1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません