曜日別特売
OB-360N 帯掛機 アケボノ(梱包機器) 25816219

 

OB-360N 帯掛機 アケボノ(梱包機器) 25816219
OB-360N 帯掛機 アケボノ(梱包機器) 25816219

帯掛機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25816219品番OB-360N
参考基準価格(税別)¥620,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。

梱包物最大寸法(mm)幅420×高さ210仕様梱包スピード:最大30梱包/分オプションフットスイッチ、ライン対応可能トラスコ品番125-6905質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m供給電源単相100V 50/60Hz 250W
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする