サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25816237
品番
MG100BD-200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁構造です。
電流(A)
7.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
1.5
コード長さ(m)
3.5
砥石径(Φmm)
100
用途
研削・切断作業に
付属品
Φ100フレキシブル砥石、カーボンブラシ(CB1100)、ディスクバナ、サイドハンドル
トラスコ品番
115-6717
電圧(V)
200
消費電力(W)
735
最大出力(W)
1000