サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25816255
品番
MG180BD-200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁構造です。
電流(A)
6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
質量(kg)
4.3
コード長さ(m)
2.7
砥石径(Φmm)
180
用途
研削・切断作業に
付属品
Φ180フレキシブル砥石、カーボンブラシ(CB1105(100V)、CB2105(200V))、ディスクスパナ、防振タイプサイドハンドル
トラスコ品番
116-1048
電圧(V)
200
消費電力(W)
1150
最大出力(W)
1650