富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床皮オイル加工マジック付 SN-32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25816483
品番
5372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オイル加工で柔軟性があります。洗濯が可能です。耐熱性・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛床革
袖口仕様
マジック式
入数(双)
1
トラスコ品番
125-8462
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
183