TOA
TOAの 防犯カメラ
TOAの 防犯カメラ本体
TOAの 防犯用カメラ
AHDカメラ 屋内用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25816517
品番
AH-C1100-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。
屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様
フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所
トラスコ品番
136-7802
適合機種
AHDドライブユニット
質量(kg)
290
視野角
水平:107.8°〜32.4°、垂直:56.4°〜18.2°
画素数
219万
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません