AHDドライブユニット8局

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25816526 品番AH-P1008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

定電圧方式のワンケーブルカメラ専用のドライブユニットです。
同軸ケーブルに電源を重畳し、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給します。
チャンネル毎にNTSC信号とAHD信号の両方に対応しており、別途設定の必要がありません。

トラスコ品番136-7801 適合機種AHD/NTSC信号の両方 質量(kg)3.8 サイズ1U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする