ナイガイ
ナイガイの 梱包機器
ナイガイの 自動/半自動梱包器
バンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25816544
品番
E30E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
種類
半自動
梱包物最大寸法(mm)
フリー
適合バンド幅(mm)
5〜15.5
トラスコ品番
125-7370
質量(kg)
68
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30〜400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません