ハッコーウィック ノークリーン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25816587 品番FR150-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。
残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。
ケースが静電気対策になっています。

寸法(幅Wmm×長さLm)0.7×1.5 質量(g)4.9 用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。 トラスコ品番136-8136

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
基板修理
松浦機工 様

今回1.5mmと3mmと合わせて購入、狭い所は使いやすいです。。

2025-02-18
用途:
ホットカーペットのスイッチ
株式会社シェリココ 様 (製造業)

オムロンSS-5の取り換え時に使用。幅のわりに良く吸います。繰り出しもよく、使いやすかった。

対象商品:
25816623
2024-05-23
用途:
電子部品製造
アスカ電子株式会社 様 (卸売・小売業)

ハンダの吸い取りがとても良い長く使っています。こちらの製品は必ず使っています。

対象商品:
25816623
2019-12-18
用途:
プリント基板に小さなICを手付けで半田付けする作業
ファースト電子開発株式会社 様

小さく、隙間の微少な半田付けで、余分な半田を取り除く作業に抜群の性能を発揮します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする