画像準備中

かるーいホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25817016 品番 375-342
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる〜く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。

最大出力(W)6 有効距離(m)音声時:約160、サイレン時:約250 黄色 標準持続時間(h)(電池)音声時:約13時間、サイレン時:約70分 材質ASA樹脂 全長(mm)228 高さ(mm)205 質量(g)約400(電池別) タイプ防雨型 口径(Φmm)109 定格出力(W)4.5 保護等級IP66 機能ホイッスル音付き 電池単3形電池4本 ストラップ長(mm)約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする