ユニット
ユニットの メガホン・ホイッスル・マイク
ユニットの メガホン
かるーいホン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25817025
品番
375-343
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる〜く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
最大出力(W)
6
有効距離(m)
音声時:約160、サイレン時:約250
色
赤
標準持続時間(h)
(電池)音声時:約13時間、サイレン時:約70分
材質
ASA樹脂
全長(mm)
228
高さ(mm)
205
質量(g)
約400(電池別)
タイプ
防雨型
口径(Φmm)
109
定格出力(W)
4.5
保護等級
IP66
機能
サイレン音付き
電池
単3形電池4本
ストラップ長(mm)
約400