・耐ショック性にいまひとつでプロテクターがあれば
・磁石が高温区域で使用の際弱くなり、先端磁石がすぐ外れる、フックの強度が無く直ぐグラグラになり収納し無くなる ・スイッチの接触不良が多い(新型プッシュタイプ)
・本体クリアー照明部が揮発性の高い油脂、ベンジン系に弱く、曇りが出る
・本体握りの回転磁石部の磁石が脱落する(先端共に取付が安易)フリーハンドで照射一の調整を磁石にて行うので、これが無いと使用度半減
・やや価格が高価な部類にあるので部品のリペアー部品販売を要望(スイッチ、マグネット、バッテリー)
前回のモデルからの買い替えになります。前回のモデルより軽く・小さくなっており携帯性はかなり向上しています。明るさもかなり強くなり満足しました。価格面で少し高いと思いますがリピート買いして使用中の旧品を交換する予定です。
点灯しなくなったので修理依頼に出したら見積もりも出さず即答、買い替えた方が安いと言われた。製造、販売メーカーにそれを言われたら本末転倒です。
以前に使っていたモノの新バージョンのようですが、サイドのマグネットの位置が自由に回転できるようになったのは、照射角度の調整ができるようになって使い勝手が良くなりました。
ただ、スイッチが切り替え式からワンボタン式になったためスイッチングは使い勝手が悪いです。
用途にもよるのでしょうがフラッシュも必要性が感じれれません。
これまでの商品はマグネットが固定だったため使いにくいと思ってましたが、新商品は使いやすい。全商品は充電しても持ちが悪かったけどその辺はどうなんかなと。