OP-501 BLACK テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易 25817497 OP-501 BLACK テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易 25817497 OP-501 BLACK テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易 25817497 OP-501 BLACK テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易 25817497

テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25817497 品番OP-501 BLACK
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。
クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。
区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。

用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)955 寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50 取付け方法クランプ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)(デスク)45以下
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※全長が足りない場合は延長用パーツ(OP-505)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする