重荷重仕様 ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)200 注文コード25817558 品番BH-GST 202K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。

車輪径(Φmm)200 耐荷重(kg)800 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75-80 取付高(mm)24.2 用途重量物運搬用車輪キャスター リム幅(mm)80 硬度(タイヤ)ショアA75℃ キャスター(mm)(偏心自在)70 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25〜+70、短時間で最大+90 取付け高さ(cm)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする