Blickle(ブリックレ)
Blickle(ブリックレ)の キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式キャスター
Blickle(ブリックレ)の プレート式 固定車キャスター
重荷重仕様 ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25817567
品番
BH-GST 250K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
車輪径(Φmm)
250
耐荷重(kg)
900
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75-80
取付高(mm)
29.5
用途
重量物運搬用車輪キャスター
リム幅(mm)
60
硬度
(タイヤ)ショアA75℃
キャスター(mm)
(偏心自在)82
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
耐熱温度(℃)
(タイヤ)-25〜+70、短時間で最大+90
取付け高さ(cm)
295