オーケー光学
オーケー光学の アイケア
オーケー光学の 老眼鏡
クリックリーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25817585
品番
RE
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
フレームの間を磁石で接合することで、首の後ろまで繋がったストラップのような形状になりアクセサリー感覚の老眼鏡に。
テンプル(ツル)が約20m伸長するアジャスタ機能付きです。
度数
+1.00
色(フレーム)
レッド
用途
首にぶら下げることができ必要なときに手軽に老眼鏡として使用できます。
質量(g)
26
レンズサイズ(mm)
横49×縦30
材質(フレーム)
ナイロン
フレーム長(mm)
(最大)200
材質(レンズ)
アクリル
フレーム幅(mm)
140
材質(金具)
洋白
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X10005000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器