クリックリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25817646 品番 PU
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

フレームの間を磁石で接合することで、首の後ろまで繋がったストラップのような形状になりアクセサリー感覚の老眼鏡に。
テンプル(ツル)が約20m伸長するアジャスタ機能付きです。

度数+1.00 色(フレーム)パープル 用途首にぶら下げることができ必要なときに手軽に老眼鏡として使用できます。 質量(g)26 レンズサイズ(mm)横49×縦30 材質(フレーム)ナイロン フレーム長(mm)(最大)200 材質(レンズ)アクリル フレーム幅(mm)140 材質(金具)洋白 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10005000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする