中切セーフティライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25818303 品番 DA381001(アセチレン)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトUの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)3〜10(使用火口#1)10〜20(使用火口#2)20〜30(使用火口#3) 用途ガス切断器 全長(mm)430 質量(g)610 JIS規格JIS1型1号相当品 火口中切

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする