RSC20 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ 25818766 RSC20 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ 25818766 RSC20 強力クランプ ラチェット式 モノタロウ 25818766

強力クランプ ラチェット式

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25818766 品番 RSC20
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。

用途
軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
最大口開き(mm)200 フトコロの深さ(mm)100 全長(mm)280 材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー) 質量(kg)1.13 表面処理ニッケルクロムメッキ 締付力(kg)350
注意
※本来の目的以外での使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
材料の固定
製造業

ハンディルータなどの加工の際に作業台に材料を固定する際にとても便利です。
手回しねじ式と違い、一瞬で固定できるのがとにかく良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
25818757
2024-07-12
用途:
ルーター加工で加工物の仮止めに使用
株式会社光森鉄工所 様

DIYで木材の加工時にこれまでは安価なクランプを使っていました、加工時にズレたりしてよく失敗をしていましたが、これに替えてからは失敗無しです、ワンタッチで素早くかつ強力にクランプが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
25818766
2024-07-25
用途:
ステンレス、鉄、アルミフレームの固定
有限会社津山商会 様 (製造業)

ねじ式のクランプと違い、簡単に挟めるので重宝しています。

対象商品:
25818766
2023-12-17
用途:
溶接仮止めに
川村農園 様

今までネジ式の安い物を使ってましたが、
早くて楽で良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
25818757
2020-09-11
用途:
溶接品の固定に使用している
TSWORKS 様 (製造業)

安いので購入しましたが、物もしっかりしていて使いやすいです、スライド部分の滑りがもっと良くなれば尚いいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
25818775
2020-01-06
用途:
丸のこの定規を固定  溶接で品物の固定等 用途は多種多様
九州テクニカル 様

これはスグレモノです 使用する人のアイデアしだいです
固定するスピード素晴らしい 次回はサイズ違いを購入します

2人が参考にしています
対象商品:
25818784
2019-04-20
用途:
ブレーキチャンバーのダイアフラム交換

スライド部もギア式だと片手で部品を持ちもう片手でクランプを固定できるかなと思いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする