※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SEAGATE(シーゲイト)
SEAGATE(シーゲイト)の PCパーツ
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD
SEAGATE(シーゲイト)の 内蔵HDD3.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25818827
品番
ST6000DM003
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
容量
6TB
サイズ
3.5インチ
高さ(mm)
20.2
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
保証期間
2年
インターフェイス
SATA