防寒手袋 ダイローブTG150

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25822153 品番TG150-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊ポリウレタン製でマイナス70℃でも柔らかい防寒手袋です。
樹脂膜厚を極薄に仕上げ、防寒・完全防水を維持しながら作業を邪魔しないような設計に。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
「樹脂層」と「インナー起毛アクリル生地」の間に空気層を含ませる保温機構により保温力をアップ。
摩耗に強く丈夫な上、軽量で柔らかく作業性良好です。
子供・女性・男性問わず使用いただけるMサイズ〜LLサイズ。インナー手袋をはめて使用いただくことも可能です。
ゴム臭がしないので使い始めから臭いが気になりません。使用後も裏返して洗濯していただけます。
※その他詳細はメーカーページ(https://www.dailove.com/dailove-tg.html)をご覧ください。

イエロー サイズL 全長(cm)28 用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール、-70℃の冷蔵・冷凍物の取り扱い 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:ナイロン、インナー:綿、アクリル 厚さ(mm)0.4 入数(双)1 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水 中指長(cm)8.6 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ナイロン 手の平幅(cm)13 材質(インナー)起毛アクリル RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
注意
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。

商品説明動画

耐寒試験動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25822144
2023-01-31
用途:
スキー
佐瀬工作所 様

早速、乗鞍で使用しました。
標高1800m 気温 マイナス8度の条件でしたが問題ありませんでした。
温度が上がり、少し汗ばむ条件の場合は、袖元の汗が少し気になりましたが、
使用目的には、問題ありません.良い品物です!

対象商品:
25822153
2019-01-19
用途:
除雪作業
株式会社パル電装技研 様 (建設業・工事業)

除雪作業で使用しています。温かく柔らかいので作業しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする