ニューセレクトバケツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25822178 品番 69
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

吊手が中空で握りやすく持った時の負担が軽い仕様です。屋内外を選ばず多様にご使用できます。

容量(L)5 ブルー 材質ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)226 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H18.5×W24.5×D22.5 特性目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする