TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
ニューセレクトバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25822223
品番
112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっている。水を入れて持った時も手が痛くなりにくい形状 。
容量(L)
13
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
498
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×315×275
特性
目盛付
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。