TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
ニューセレクトバケツ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25822248
品番
70
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
「ニューセレクトバケツ 本体 ブルー B-5」専用フタ。食品衛生法適合で安全性もバッチリです!スッキリしたデザインとカラーが魅力です。フタと本体は別売りなのでご注意下さい。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
適合本体
00069
形状
丸形
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×230×230
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。