ニューセレクトバケツ フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25822257 品番 117
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ニューセレクトバケツ B8用の蓋です。バケツの中に入れた飲み水を外にさらすことを防ぐ等の使用方法があります。飲み水等を保存する際にゴミの侵入を防ぎます。吊手が中空で握りやすく持った時の負担が軽い仕様です。

ブルー 材質ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)106 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H2×W26×D26 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする