TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
ニューセレクトバケツ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25822266
品番
115
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ニューセレクトバケツB10用の蓋です。バケツの中に入れた飲み水を外にさらすことを防ぐ等の使用方法があります。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
122
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H2.5×W28.5×D28.5
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。