TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
ニューセレクトバケツ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25822284
品番
111
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
食品衛生法適合材質を使用しております。飲み水等の保存にも安心してお使いただけます。ニューセレクトバケツB15用の蓋。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
質量(g)
154
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H2.5×W32.5×D32.5
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。